Comparador digital DIALTRONIC, 100 mm, 0,001 mm, Ø 60 mm, IP54

Número de artículo: 01930311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01930311
EAN / GTIN 7630041152548
Número del fabricante 01930311

Descripción

Descripción:

Rango de medida: 100 mm
Carcasa: metálica
Cilindro de fijación: acero inoxidable
Varilla de medición: acero inoxidable
Unidades: mm/in
Número de botones: 3
Resolución: 0,001 mm
Grado de protección: IP54
Fuerza de medida: 1,8 ÷ 3,8 N
Error de indicación en el rango de medida (MPEe, varilla reentrante): 6 µm
Error de indicación en el rango de medición parcial (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Repetibilidad del error de indicación (MPEr): 2 µm

Norma:
Dimensiones: EN ISO 463
Rendimiento: norma del constructor

Dimensiones:
Rosca contactos: M2,5
Eje de fijación: Ø 8 mm
Esfera, Ø: 60 mm

Incluido en la entrega:
Comparador con palpador de bola Ø 3 mm montado
Informe de medida
Manual de inicio rápido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra