Portabits magnético 58 mm de 1/4"

Número de artículo: 01895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01895
EAN / GTIN 4010995018955
Número del fabricante 01895
Número L L60070 655

Descripción

Descripción:

  • Punta: Para bits conforme a DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
  • Acoplamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Extra: Con un potente imán de neodimio.
  • Sleeve: Acero inoxidable.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 58 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra