Calibre de bolsillo ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Número de artículo: 0184501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0184501
    EAN / GTIN 4029713200411
    Número del fabricante 0184501
    Número L L40510 941

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
    • ISO 13385
    • Dentro de los puntos de cruce
    • Escala Master de ajuste bajo
    • Medición de cuatro vías
    • Incluye tabla de hilos

    Descripción:

    Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con bloqueo de momento, con puntos de cruce, graduación principal empotrada, permite la medición de 4 pliegues, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Medidor de profundidad: Rectangular
    • Leyendo: 0,05 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 150
    • Límite de error (mm): 0,05 mm
    • Límite de error (µm): 50 µm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra