Ejecución:
- Acero inoxidable
- Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- Tornillo de bloqueo
- Estándar de fábrica
Descripción:
Calibre de bolsillo para zurdos, fabricado en acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntos de cruce, graduación principal rebajada, permite la medición cuádruple, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,05 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,05 mm
- Límite de error (µm): 50 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
Factory standard