Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.1 / 4 ″ L.31,8 mm

Número de artículo: 01650016
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01650016
EAN / GTIN 4018754001750
Número del fabricante 01650016
Número L L60010 785

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Longitud [mm): 31,8 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 23,8 mm
  • Peso: 13 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1/4 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra