Inserto para llave de tubo giratoria de 6,3 mm (1/4 ″) SW.9 / 16 ″ L.37,5 mm

Número de artículo: 01541034
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Número del fabricante 01541034
Número L L60010 2260

Descripción

Descripción:

  • Diseño extra corto
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longitud [mm): 37,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Peso: 25 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra