Inserto para llave de tubo giratoria de 6,3 mm (1/4 ″) SW.3 / 8 ″ L.34 mm

Número de artículo: 01541024
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01541024
EAN / GTIN 4018754150243
Número del fabricante 01541024
Número L L60010 3361

Descripción

Descripción:

  • Diseño extra corto
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Longitud [mm): 34 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Peso: 19 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra