Inserto para llave de tubo articulado de 6,3 mm (1/4 ″) SW.9 / 32 ″ L.32 mm

Número de artículo: 01540018
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01540018
EAN / GTIN 4018754173587
Número del fabricante 01540018
Número L L60010 3216

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 11 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 19 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/32 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra