Inserto para llave de tubo giratoria de 6,3 mm (1/4 ″) SW.1 / 4 ″ L.32 mm

Número de artículo: 01540016
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01540016
    EAN / GTIN 4018754001590
    Número del fabricante 01540016
    Número L L60010 511

    Descripción

    Descripción:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • d1: 9,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 5,2 mm
    • Longitud [mm): 32 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • t1: 5,5 mm
    • t2: 10 mm
    • Peso: 16 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1/4 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra