Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.7 / 16 ″ L.23 mm

Número de artículo: 01410028
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01410028
EAN / GTIN 4018754001293
Número del fabricante 01410028
Número L L60010 5723

Descripción

Descripción:

  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 15,8 mm
  • d3: 10 mm
  • Longitud [mm): 23 mm
  • Perfil de salida: AS-drive hexagonal
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 14,6 mm
  • Peso: 15 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra