SPA 1702 W Equipo de aspiración de virutas

Número de artículo: 0130170100
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
    Número de artículo 0130170100
    EAN / GTIN 4003665398358
    Número del fabricante 0130170100
    Número L L01750 938

    Descripción

    Descripción:

    • Extractor de aire en bruto para máquinas (semi)estacionarias para el tratamiento de la madera (¡observar las directivas específicas del país!)
    • Reduce considerablemente el contenido de polvo en el aire
    • Material filtrante de polvo de la clase L
    • Cambio rápido de la ubicación gracias a las ruedas estables y la conexión sencilla
    • Bastidor basculante con bolsa de virutas incorporada
    • Amplia gama de accesorios: dispositivos automáticos de conexión, filtros, tubos y adaptador

      Suministro estándar
    • Manguera aspiración 100 x 2500 mm, Saco filtrante de fieltro cosido, Saco colector de virutas

    Característica:

    • Dimensiones: 882 x 562 x 1671 mm
    • Superficie de filtración: 1.1 m²
    • Peso: 24 kg
    • Depresión máx.: 1730 Pa
    • Caudal volumétrico máx.: 1010 m³/h
    • Potencia nominal absorbida: 0.75 kW
    • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
    • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
    • Ø conexión de la manguera: 100 mm
    • Volumen del saco de virutas: 90 l