Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW 10 mm L 50 mm

Número de artículo: 01240010
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01240010
EAN / GTIN 4018754000869
Número del fabricante 01240010
Número L L60010 278

Descripción

Descripción:

  • largo
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 14,3 mm
  • d3: 9 mm
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 9 mm
  • t2: 41,9 mm
  • Peso: 35 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra