Llave de CUERVO SW.10 mm cuadrado interior 1/4 ″ L.25.5 mm

Número de artículo: 01200010
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01200010
EAN / GTIN 4018754149131
Número del fabricante 01200010
Número L L60010 2310

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 20 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm
  • Anchura mm (b): 19,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra