Llave de pie de cuervo SW.8 mm interior cuadrado 1/4 ″ L.25.5 mm

Número de artículo: 01200008
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01200008
    EAN / GTIN 4018754149117
    Número del fabricante 01200008
    Número L L60010 2451

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 6,3 mm
    • Longitud [mm): 25,5 mm
    • S: 14,6 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • Peso: 19 g
    • Anchura entre planos [mm]: 8 mm
    • Anchura mm (b): 19,8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra