Llave de CUERVO SW.13 mm cuadrado interior 1/4 ″ L.32 mm

Número de artículo: 01190013
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01190013
    EAN / GTIN 4018754102099
    Número del fabricante 01190013
    Número L L60010 6035

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 14 mm
    • Longitud [mm): 32 mm
    • S: 16,4 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • W: 10 mm
    • Peso: 30 g
    • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
    • Anchura mm (b): 22,2 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra