Llave de CUERVO SW.8 mm cuadrado interior 1/4 ″ L.23.8 mm

Número de artículo: 01190008
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01190008
EAN / GTIN 4018754149094
Número del fabricante 01190008
Número L L60010 2608

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 8 mm
  • Longitud [mm): 23,8 mm
  • S: 12,3 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • W: 6,3 mm
  • Peso: 11 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 mm
  • Anchura mm (b): 12,7 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra