Inserto para llave de tubo articulado de 6,3 mm (1/4 ″) SW 10 mm L 38 mm

Número de artículo: 01140010
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01140010
EAN / GTIN 4018754000708
Número del fabricante 01140010
Número L L60010 1844

Descripción

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 14,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Longitud [mm): 38 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 14 mm
  • Peso: 21 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra