Inserto para llave de tubo articulada de 6.3 mm (1/4 ″) SW.9 mm L.36 mm

Número de artículo: 01140009
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01140009
    EAN / GTIN 4018754000692
    Número del fabricante 01140009
    Número L L60010 1929

    Descripción

    Descripción:

    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • d1: 13 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 8 mm
    • Longitud [mm): 36 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 12 mm
    • Peso: 20 g
    • Anchura entre planos [mm]: 9 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra