Inserto para llave de tubo articulado de 6.3 mm (1/4 ″) SW.6 mm L.32 mm

Número de artículo: 01140006
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01140006
EAN / GTIN 4018754140978
Número del fabricante 01140006
Número L L60010 1850

Descripción

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 9,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 16 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra