TKHS 315 C - 2,0 WNB Sierra circular de mesa

Número de artículo: 0103152000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0103152000
EAN / GTIN 4003665397535
Número del fabricante 0103152000
Número L L01750 1119

Descripción

Descripción:

  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
  • Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
  • Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
  • Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
  • Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
  • Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
  • Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
  • Prolongación de mesa plegable
  • Carcasa y motor premontados

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes), Bastidor con ruedas incl. empuñaduras, Tope universal, Prolongación de mesa (550 x 800 mm), Dispositivo de aspiración de virutas, Empujador

Característica:

  • Dimensiones: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Altura de trabajo: 850 mm
  • Peso: 62 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 2980 /min
  • Máx. superficie de apoyo: 800 x 550 mm
  • Ancho del material máx. en el tope angular: 220 mm
  • Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 290 mm
  • Altura máx. de corte 90/45°: 85 / 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 4 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2000 W
  • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
  • Hoja de sierra: 315 x 30 mm
  • Radio de giro de la hoja de sierra: 0 - 45 °
  • Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 112 dB(A)
  • Velocidad de corte: 50 m/s
  • Altura de corte: 0 - 85 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra