Inserto de llave de tubo de transmisión estriada de 6,3 mm (1/4 ″) Estriado SW.3 / 8″ L.23 mm

Número de artículo: 01011012
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 01011012
Copiar
EAN / GTIN 4018754170838
Copiar
Número del fabricante 01011012
Copiar
Número L L60010 3494
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 13,8 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Longitud [mm): 23 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 12
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 8,7 mm
  • t2: 12,6 mm
  • Peso: 18 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra