Dado de transmisión estriado de 6,3 mm (1/4 ″) ranura estriada SW.9 / 32 ″ L.22,2 mm

Número de artículo: 01011009
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01011009
    EAN / GTIN 4018754109111
    Número del fabricante 01011009
    Número L L60010 398

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos de accionamiento estriados externos
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • d1: 11,2 mm
    • d2: 11,2 mm
    • d3: 6,6 mm
    • Longitud [mm): 22,2 mm
    • Perfil de salida: Spline-Drive
    • Tamaño Perfil de salida: 9
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 12,4 mm
    • Peso: 10 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 9/32 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra