Llave Allen con mango corredizo hexagonal, en niquelado brillante 5.0 mm x 132 mm

Número de artículo: 00916
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00916
EAN / GTIN 4010995009168
Número del fabricante 00916
Número L L60070 511

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • Varilla reforzada por longitud excesiva.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 32 mm
  • Longitud Total (mm): 132 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 100 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra