IMICRO ANALOG 7-8IN

Número de artículo: 00882704
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00882704
EAN / GTIN 7630041122947
Número del fabricante 00882704

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: 7 ÷ 8
  • Max. errores permitidos [en]: .0005
  • Límite de repetibilidad [in]: .0005
  • Resolución [en]: .0005

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 7.000-8.000 in

Característica:

  • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra