IMICRO ANALOG 3.6-4IN

Número de artículo: 00881906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00881906
    EAN / GTIN 7630041122893
    Número del fabricante 00881906

    Descripción

    Ejecución:

    • Rango de medición [in]: 3,6 ÷ 4
    • Max. errores permitidos [en]: .0002
    • Límite de repetibilidad [in]: .0002
    • Resolución [en]: .0002
    • Dimensión A [mm]: 11
    • Dimensión A [en]: .43
    • Dimensión B [mm]: 12
    • Dimensión B [en]: .47
    • Dimensión C [mm]: 84
    • Dimensión C [in]: 3,30

    Descripción:

    Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 3.600-4.000 in

    Característica:

    • Caras de medición: Acero endurecido
    • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

    Norma:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra