IMICRO ANALÓGICO .35-.425IN

Número de artículo: 00880102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00880102
EAN / GTIN 7630041122725
Número del fabricante 00880102

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: .35 ÷ .425
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0001
  • Dimensión A [mm]: 2,5
  • Dimensión A [en]: .09
  • Dimensión B [mm]: 2,5
  • Dimensión B [en]: .09
  • Dimensión C [mm]: 52
  • Dimensión C [in]: 2,04

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, .350-.425 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra