LLAVE DE BOLA Ø4 MD Ø3 L31

Número de artículo: 00760201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00760201
    EAN / GTIN 7630041107869
    Número del fabricante 00760201
    Número L L41140 280

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Carburo de tungsteno
    • Fijación [mm]: Ø 4
    • Diámetro [mm]: 3
    • Longitud de la sonda [mm]: 31

    Descripción:

    Contacto Ø4 de bola, metal duro, Ø3 mm, L = 31 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra