SOPORTE DEL PULSADOR D4 L15

Número de artículo: 00760199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00760199
    EAN / GTIN 7630041107845
    Número del fabricante 00760199

    Descripción

    Ejecución:

    • Ejecución: Radial
    • Fijación [mm]: Ø 4
    • L [mm]: 15
    • Características particulares: Para insertos M1,4 (2) y M3 (2)

    Descripción:

    Soporte de inserción de medición ø 4 mm, radial, L = 15 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra