LLAVE DE BOLA Ø6 MD Ø5 L25,5

Número de artículo: 00760197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00760197
EAN / GTIN 7630041107821
Número del fabricante 00760197
Número L L40620 1150

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 6
  • Diámetro [mm]: 5
  • Longitud de la sonda [mm]: 25,5

Descripción:

Contacto Ø6 de bola, Ø5 mm, L = 25,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra