LLAVE DE BOLA M3 AC D2,9 L26,6

Número de artículo: 00760182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00760182
    EAN / GTIN 7630041107708
    Número del fabricante 00760182
    Número L L40620 883

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Acero
    • Fijación [mm]: M3
    • Diámetro [mm]: 2,9
    • Longitud de la sonda [mm]: 26,6
    • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

    Descripción:

    Contacto M3 de bola, acero, Ø2,9 mm, L = 26,6 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra