• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE BOLA M3 AC D0,9 L26,6

Número de artículo: 00760180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00760180
EAN / GTIN 7630041107685
Número del fabricante 00760180
Número L L41140 272

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M3
  • Diámetro [mm]: 0,9
  • Longitud de la sonda [mm]: 26,6
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto M3 de bola, acero, Ø0,9 mm, L = 26,6 mm