LLAVE DE VARILLA DE ACERO 8D L78

Número de artículo: 00760178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00760178
    EAN / GTIN 7630041107661
    Número del fabricante 00760178
    Número L L41140 506

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Acero
    • Longitud de la sonda [mm]: 78
    • Características particulares: Ángulo 8°

    Descripción:

    Contacto de varilla, acero, ángulo 8°, L = 78 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra