PORTA LLAVES EN CRUZ L55

Número de artículo: 00760096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00760096
EAN / GTIN 7630041107432
Número del fabricante 00760096
Número L L41140 269

Descripción

Ejecución:

  • Fijación [mm]: Ø 6
  • L [mm]: 55
  • Características particulares: Para insertos M1,4 (3) y M2,5 (2)

Descripción:

Portacontactos universal para contacto de 6 mm de diámetro, roscas M1,4 y M2,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra