Descripción:
Norma: norma del constructor
Rango de aplicación: 160 mm
Resolución: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / .00005 in
Cero: fijo
Ejecución: motorizada
Tabla: granito
Columna: acero templado
Soporte cabezal de medida: fundición
Mármol: 200 x 300 x 50 mm
Columna: Ø 50 x 300 mm
Pantalla color táctil, 84 x 152 mm
Teclado: retroiluminado
Salida de datos: TLC, USB
Errores máx. admitidos:
Axial: 1 µm
Descentrado: 2 µm
Repetibilidad :
Axial: 0,5 µm
Descentrado: 1 µm
Velocidad de desplazamiento máx. admisible:
Movimiento rápido motorizado: 10, 20, 30, 40 mm/s
Palpado: 5, 10 mm/s
Fuerza de medida:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Incluido en la entrega:
µ-HITE
Certificado de calibración SCS
Pedal, Jack, 1,8 m
Kit TLC-BLE emisor Bluetooth®
Juego 9 elementos