• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE BOLA Ø8 MD Ø10 L94

Número de artículo: 0071684829
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0071684829
EAN / GTIN 7630041118650
Número del fabricante 0071684829
Número L L40620 255

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 10
  • Longitud de la sonda [mm]: 94

Descripción:

Contacto Ø8 de bola, metal duro, Ø10 mm, L = 94 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra