LLAVE DE CONO D6 AC D22 L140

Número de artículo: 0071684819
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0071684819
    EAN / GTIN 7630041118582
    Número del fabricante 0071684819

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Acero
    • Fijación [mm]: Ø 8
    • Diámetro [mm]: 22
    • Longitud de la sonda [mm]: 140

    Descripción:

    Contacto Ø6 cónico, acero, Ø22 mm, L = 140 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra