LLAVE DE BOLA D8 MD D6 L93

Número de artículo: 0071684816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0071684816
    EAN / GTIN 7630041118551
    Número del fabricante 0071684816
    Número L L40620 253

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Carburo de tungsteno
    • Fijación [mm]: Ø 8
    • Diámetro [mm]: 6
    • Longitud de la sonda [mm]: 93

    Descripción:

    Contacto Ø8 de bola, metal duro, Ø6 mm, L = 93 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra