Pie de profundidad para calibres universales digitales o de cuadrante de 150 mm

Número de artículo: 00560013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Soporte de varilla de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00560013
    EAN / GTIN 7630041106817
    Número del fabricante 00560013
    Número L L41140 268

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensión A [mm]: 75
    Dimensión B [mm]: 6
    Dimensión C [mm]: 25,5

    Descripción:

    Base de medida de profundidad para pies de rey universales digitales o con reloj de 150 mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable endurecido
    • Características: Cara de medición rectificada
    • Cara(s) de medición: 75 x 6 x 25,5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra