Calibre de taller, 500 mm, 0,05, mm-in

Número de artículo: 00530542
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00530542
EAN / GTIN 7630041147780
Número del fabricante 00530542

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 10
Dimensión C [mm]: 6
Dimensión D [mm]: 28

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, 500 mm, 0,05, mm-in

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 500
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 20
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Resolución [pulg]: 1/128
  • Ajuste fino: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra