Ejecución:
Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 60
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 3,5
Dimensión D [mm]: 17
Descripción:
Pie de rey de taller con nonio, 200 mm, 0,05, mm-in
Característica:
- Material: Acero inoxidable endurecido
- Unidades: mm
- Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
- Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
- Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 8
- Resolución [mm]: 0,05
- Resolución [pulg]: 1/128
- Ajuste fino: Sin
Norma:
ISO 13385-1:2019
Volumen de suministro:
Informe de medición; Declaración de conformidad