• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Calibre vernier universal, 150 mm, 0,02, mm-in

Número de artículo: 00530110
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00530110
EAN / GTIN 7630041106213
Número del fabricante 00530110
Número L 410345 150

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 21
Dimensión C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3
Dimensión E [mm]: 16

Descripción:

Pie de rey universal con nonio, 150 mm, 0,02, mm-in

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm / pulg
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 6
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Resolución [pulg]: 0,001
  • Vástago de profundidad: Cuadrado
  • Bloqueo automático: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra