Calibre universal, 200 mm, 0,05, mm-in

Número de artículo: 00530104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00530104
    EAN / GTIN 7630041106190
    Número del fabricante 00530104
    Número L 410340 200

    Descripción

    Ejecución:

    Errores máximos permitidos:
    L = longitud en mm
    Para resolución 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Para resolución 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimensión A [mm]: 50
    Dimensión B [mm]: 23,5
    Dimensión C [mm]: 1,3 x 1,8
    Dimensión D [mm]: 3,5
    Dimensión E [mm]: 17

    Descripción:

    Pie de rey universal con nonio, 200 mm, 0,05, mm-in

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable endurecido
    • Unidades: mm / pulg
    • Características: Tornillo de bloqueo
    • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
    • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 8
    • Resolución [mm]: 0,05
    • Resolución [pulg]: 1/128
    • Vara de profundidad: Cuadrado
    • Bloqueo automático: Sin

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Volumen de suministro:

    Informe de medición; Declaración de conformidad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra