Data-Pack, pie de rey universal digital, 150 mm, TWIN-CAL, varilla de profundidad redonda, con arrastre + TLC-BLE emisor Bluetooth®

Número de artículo: 00511019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía Batteriebetrieben
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00511019
EAN / GTIN 7630041162523
Número del fabricante 00511019

Descripción

Descripción:

Norma: ISO 13385-1:2019
Rango de medida: 0 ÷ 150
Resolución: 0,01 mm / .0005 in
Cero: fijo
Material: acero inoxidable
Salida de datos: TLC
Arrastre: con
Varilla de profundidad: redonda
Alimentación: pila de botón CR2032
Autonomía: 12'000 h
Pantalla: LCD, 11 mm
Tornillo de bloqueo

Errores máx. admitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100 : ± 20 µm
100 < L ≤ 150 : ± 30 µm

Dimensiones :
A: 40 mm
B: 16 mm
C: Ø 1,6 mm
D: 3,2 mm
E: 15,5 mm

Incluido en la entrega:
Pie de rey
Pila (1x)
Transmetor TLC-BLE

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra