Calibre vernier para medición de ranuras, 20 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Número de artículo: 00510375
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00510375
EAN / GTIN 7630041105643
Número del fabricante 00510375
Número L L40620 862

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud de las mordazas en mm
Para resolución 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 2
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 40
Dimensión a [mm]: 16
Dimensión b [mm]: 3

Descripción:

Pie de rey con nonio para gargantas interiores, 20-160 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 20 ÷ 160
  • Resolución [mm]: 0,05

Norma:

Norma de fábrica

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra