Calibre de profundidad Vernier, con tope giratorio, 500 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510295
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Número de artículo 00510295
EAN / GTIN 7630041148190
Número del fabricante 00510295
Número L L41140 44

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 8,5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 12
Dimensión a [mm]: 5,3
Dimensión b [mm]: 2

Descripción:

Calibre de profundidad con nonio, con tacón rotativo, 500 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolución [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra