Calibre de profundidad Vernier, con tope giratorio, 250 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510293
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Número de artículo 00510293
    EAN / GTIN 7630041148183
    Número del fabricante 00510293
    Número L L41140 62

    Descripción

    Ejecución:

    Errores máximos permitidos:
    L = longitud en mm
    Para resolución 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Para resolución 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Dimensión A [mm]: 150
    Dimensión B [mm]: 8,5
    Dimensión C [mm]: 4
    Dimensión D [mm]: 12
    Dimensión a [mm]: 5,3
    Dimensión b [mm]: 2

    Descripción:

    Calibre de profundidad con nonio, con tacón rotativo, 250 mm, 0,02, mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable endurecido
    • Unidades: mm
    • Características: Tornillo de bloqueo
    • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 250
    • Resolución [mm]: 0,02

    Norma:

    ISO 13385-2:2019

    Volumen de suministro:

    Informe de medición; Declaración de conformidad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra