Ejecución:
Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 100
Dimensión B [mm]: 6,5
Dimensión C [mm]: 3
Dimensión D [mm]: 8
Dimensión a [mm]: Ø1,5
Dimensión b [mm]: 8
Descripción:
Pie de rey de profundidad con nonio, con punta, 200 mm, 0,05, mm
Característica:
- Material: Acero inoxidable endurecido
- Unidades: mm
- Características: Con o sin ajuste fino; Con o sin punta de acero; Tornillo de bloqueo
- Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
- Resolución [mm]: 0,05
- Punta de acero: Con
Norma:
ISO 13385-2:2019
Volumen de suministro:
Informe de medición; Declaración de conformidad