Calibre vernier universal, 300 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00510072
EAN / GTIN 7630041147728
Número del fabricante 00510072
Número L 4103300 000300

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 64
Dimensión B [mm]: 27,5
Dimensión C [mm]: 1,8 x 1,9
Dimensión D [mm]: 4
Dimensión E [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey universal con nonio, 300 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Vara de profundidad: Cuadrada
  • Bloqueo automático: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra