Calibre vernier universal, 150 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00510070
EAN / GTIN 7630041147704
Número del fabricante 00510070
Número L L41140 718

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 21
Dimensión C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3
Dimensión E [mm]: 16

Descripción:

Pie de rey universal con nonio, 150 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Vara de profundidad: Cuadrada
  • Bloqueo automático: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra