Calibre de cuadrante, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Número de artículo: 00510045
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura (escala circular) 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510045
Copiar
EAN / GTIN 7630041105384
Copiar
Número del fabricante 00510045
Copiar
Número L L41140 264
Copiar

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 50
Dimensión B [mm]: 18,6
Dimensión C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3,6
Dimensión E [mm]: 15,5

Descripción:

Pie de rey con reloj, 200 mm, 0,02, 2 mm/v

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido; Mecanismo de engranaje de acero endurecido y rectificado
  • Esfera: Ø 32 mm; Rotativo
  • Unidades: mm
  • Características: Sistema antichoque integrado; Con tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Recorrido / revolución [mm]: 2
  • Rodillo dentado: Con
  • Resolución [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra